| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023609 Herst.-Nr.: H-QS-4 EAN/GTIN: 4052568011390 |
| |
|
| | |
| Rohr-Einlassstutzen = 4mm Eingangs-Anschluss Typ = Rohr Ausgangsanschluss-Typ = Rohr Rohr-Auslassstutzen = 4mm Serie = H Betriebsdruck min. = -1bar Betriebsdruck max. = 10 bar Betriebstemperatur max. = +60°C Gehäusematerial = Aluminiumeloxal°C
Das Rückschlagventil der Festo A-Serie verfügt über eine Rückschlagventilfunktion mit pneumatischem Anschluss von QS - 4. Der Betriebsdruck liegt zwischen 1 bar und 10 bar.Montageart - Leitungsmontage Betriebsmedium - Druckluft Nenndurchflussmenge - 136 l/min Weitere Informationen: | | Rohr-Einlassstutzen: | 4mm | Eingangs-Anschluss Typ: | Rohr | Ausgangsanschluss-Typ: | Rohr | Rohr-Auslassstutzen: | 4mm | Serie: | H | Betriebsdruck min.: | -1bar | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Betriebstemperatur max.: | +60°C | Gehäusematerial: | Aluminiumeloxal°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, 2023609, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, Festo, HQS4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,54* | € 18,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,59* | € 18,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,10* | € 22,26* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,11* | € 26,51* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,97* | € 30,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|