Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-QS-4 H-QS-4 (153462) Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012133
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153462
EAN/GTIN:
     4052568011390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
H-QS-4 H-QS-4 (153462) Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-4
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-4
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
-1 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht:
5,3 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Normalnenndurchfluss:
136 L/MIN
Min. Differenzdruck öffnen:
0,1 BAR
Min. Differenzdruck schließen:
0,2 BAR
Farbe Gehäuse:
schwarz
Gewicht:
0,0061 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 13,47*
€ 18,58*
Lager 955
1090
€ 8,90*
ab € 13,49*
€ 18,61*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 15,72*
€ 21,95*
€ 8,95*
ab € 20,73*
€ 28,59*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 22,88*
€ 30,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.