Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Einlegeboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023980
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2515200
EAN/GTIN:
     4028177938304
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Typ = Schaltplantasche
Abmessungen = 325 To 425mm

Die Rittal-Kabelplantasche hat eine variable Breite und ist für AX vorgesehen. Er besteht aus Stahlblech und wird zur Befestigung an der perforierten Türleiste in jeder Höhe verwendet. Montageschrauben werden mit dem Lieferumfang geliefert. Nur in Verbindung mit perforiertem Türstreifen, für den Einbau in Edelstahl AX. Die Tiefe beträgt 35 mm der Plantasche.Variable Breite Leicht in der Breite verstellbar Farbe: RAL 7035
Weitere Informationen:
Typ:
Schaltplantasche
Abmessungen:
325 To 425mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, 19 Zoll Schaltplantasche, 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, Verteilertür, 19 zoll schaltplantasche rittal, verteilertür, 2023980, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, Rittal, 2515200, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,54*
€ 25,84*
€ 4,00*
ab € 19,60*
€ 26,46*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 20,13*
€ 26,78*
€ 5,95*
ab € 20,32*
€ 27,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,97*
€ 35,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.