Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Artikel
Tork Hair & Body Schutzcreme, parfümiert, Kartusche, Blau, 1 l
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-2028536
Hersteller:
Tork
Herst.-Nr.:
420601
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Gebindegröße = 1 l
Gebinde Typ = Kartusche
Besondere Merkmale = Dermatologisch getestet
Reiniger Typ = Creme
Passender Spender = Flüssig- und Sprühseifenspender von Tork
Duft = Duftend
Anti-Bakteriell = Nein
Farbe = Blau
Better World-Verifizierung = EU Ecolabel
Handelsname = Hair & Body
Tork Haar- und Körperflüssigkeitssap, Duschgel und Shampoo - 1 x 1000 mlTork Hair & Body Liquid Soap bietet Hotels, Schulen und Sportanlagen den Komfort eines Duschgels und Shampoos in einer effizienten Einheit. Es hat eine milde Formel mit einem erfrischenden, Unisex-Duft, der Haut und Haare weich anfühlt. Geeignet für Tork Flüssigseifenspender, die einfach zu verwenden sind und allen Benutzern gute Handhygiene bieten. Die passenden Tork S1-System-Seifenspender kombinieren hohe Hygienestandards mit maximaler Effizienz in Bezug auf Verbrauch, Wartung und Kosten.
Vorteile im Überblick
Effizientes 2-in-1-kosmetisches Produkt Geschlossenes System sorgt für maximale Hygiene Abgedichtete, austauschbare Flasche mit einer Einwegpumpe zur Minimierung des Risikos einer Kreuzkontamination Angenehmer Unisex-Duft Feuchtigkeitsspendend und lipidfüllend Dermatologisch getestet - nachweislich hautfreundlich pH-neutral Premium-Qualität Mit der ″Easy to use″-Zertifizierung für einfache Handhabung Flasche fällt im leeren Zustand zusammen - für weniger Abfall EU-Umweltzeichen als Nachweis für geringere Umweltauswirkungen als vergleichbare ProdukteTork ist bestrebt, ein dauerhaftes Leben abseits des Hauses zu schaffen, indem es das Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessert, den nachhaltigen Verbrauch unterstützt und Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die in eine kreisförmige Gesellschaft passen. Die Marke Tork bietet professionelle Hygieneprodukte und -dienste für Kunden weltweit, von Restaurants und Gesundheitseinrichtungen bis hin zu Büros, Schulen und Branchen. Unsere Produkte kombinieren Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit.Die passenden Tork S1-System-Seifenspender kombinieren hohe Hygienestandards mit maximaler Effizienz in Bezug auf Verbrauch, Wartung und Kosten.
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1 l
Gebinde Typ:
Kartusche
Besondere Merkmale:
Dermatologisch getestet
Reiniger Typ:
Creme
Passender Spender:
Flüssig- und Sprühseifenspender von Tork
Duft:
Duftend
Anti-Bakteriell:
Nein
Farbe:
Blau
Better World-Verifizierung:
EU Ecolabel
Handelsname:
Hair & Body
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Waschraum-Zubehör
>
Seife und Handreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Pflegedusche
,
Haarschampoo
,
Haarshampoo
,
Haarwäsche
,
Shampoo (Haarpflege)
,
Handreiniger
,
Handreinigungscreme
,
Handreinigungsgel
,
Handreinigungsmittel
,
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
tork flüssigseifenspender 1000ml
,
feuchtigkeitscreme
,
seifenkartusche 1000ml
,
2028536
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Waschraum-Zubehör
,
Seife und Handreiniger
,
Tork
,
420601
,
Facilities Cleaning & Maintenance
,
Washroom Equipment & Supplies
,
Soap & Hand Cleaners
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,00*
ab € 6,59*
€ 8,87*
Lager 239
2 Tage
unbekannt
6
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 8,89*
Lager 94QG7
2 Tage
106
1
€ 2,90*
ab € 6,94*
€ 9,84*
Lager 1375
6
€ 5,95*
ab € 8,76167*
€ 12,03834*
Lager 108
6
€ 8,95*
ab € 10,565*
€ 14,30667*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,30667*
€ 17,02494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98667*
€ 16,64414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37667*
€ 15,91824
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,975*
€ 15,44025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,565*
€ 12,57235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 85,84002* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork Spender Flüssig- und Sprayseife S1/S11 560008 / Elevation Design / schwarz
Tork
560008
ab € 22,80*
Zubehör
Tork Spender für Flüssig- & Sprayseife S1/S11 560000 / Elevation / weiß
Tork
560000
ab € 22,71*
Zubehör
Tork Spender mit Armhebel für Flüssigseife S1 560100 / Elevation Design / Weiß
Tork
560100
ab € 40,06*
Zubehör
Tork Spender mit Armhebel für Flüssigseife S1 560108 / Elevation Design /Schwarz
Tork
560108
ab € 46,33*
Zubehör
Tork Seifenspender 420401, 420501, 420601, 420701, 420710, 420810 Patronen, Weiß
Tork
252040
ab € 56,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen