Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Luxury Handreiniger und Seife antibakteriell, Blumenduft, Flasche, transparent, 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2028564
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     520901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Handreiniger
Gebindegröße = 1 l
Gebinde Typ = Flasche
Duft = Blumenduft
Anti-Bakteriell = Ja
Farbe = transparent
Handelsname = Luxury

Tork Luxury Soft Foam Soap - 520901 - für S4-Spendersysteme, Flowery Scent - 1 x 1000 mlTork Luxury weiche Schaumstoffseife Lassen Sie Ihre Gäste mit einer zusätzlichen Note von Luxus mit Tork Luxury Soft Foam Seife rundum werden. Mit seinen milden Inhaltsstoffen ist diese Seife besonders hautfreundlich. Sein einzigartiger Duft von Zitrusnoten zeigt eine elegante Mischung aus Rose-, Knabenklang-, Magnolien- und Freesia-Tönen und endet dann mit einem luxuriösen Top Trail aus Vanille, Holz und Moschus. Geeignet für Tork Schaumseifenspender, die einfach zu bedienen sind und allen Benutzern gute Handhygiene bieten.Vorteile im Überblick: Mit beruhigender Seidenextrakte Luxuriöser Jasminduft Geschlossenes System sorgt für maximale Hygiene Abgedichtete, austauschbare Flasche mit einer Einwegpumpe zur Minimierung des Risikos einer Kreuzkontamination Geblümter Duft Feuchtigkeitsspendend und lipidfüllend Dermatologisch getestet - nachweislich hautfreundlich pH-neutral Premium-Qualität Mit der ″Easy to use″-Zertifizierung für einfache Handhabung Flasche fällt im leeren Zustand zusammen - für weniger AbfallTork ist bestrebt, ein dauerhaftes Leben abseits des Hauses zu schaffen, indem es das Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessert, den nachhaltigen Verbrauch unterstützt und Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die in eine kreisförmige Gesellschaft passen. Professionelle Hygienelösungen von Tork Die Marke Tork bietet professionelle Hygieneprodukte und -dienste für Kunden weltweit, von Restaurants und Gesundheitseinrichtungen bis hin zu Büros, Schulen und Branchen. Unsere Produkte kombinieren Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit.Die passenden Tork S4-System-Seifenspender kombinieren hohe Hygienestandards mit maximaler Effizienz in Bezug auf Verbrauch, Wartung und Kosten.
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1 l
Gebinde Typ:
Flasche
Duft:
Blumenduft
Anti-Bakteriell:
Ja
Farbe:
transparent
Handelsname:
Luxury
Weitere Suchbegriffe: Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatronen tork, nachfüllpatrone für seifenspender, 2028564, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Seife und Handreiniger, Tork, 520901, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Soap & Hand Cleaners
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 20,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,03*
€ 25,16*
Lager 108
6
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 32,33667*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 156,57*
€ 198,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,33667*
€ 38,48064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51667*
€ 37,50484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28667*
€ 37,23114
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 194,02002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
561600
ab € 56,03*
Zubehör
Tork
561608
ab € 56,43*
Zubehör
Tork
561500
ab € 23,98*
Zubehör
Tork
561508
ab € 31,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.