Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ADN 577201 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 100mm / Hub 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2028786
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADN-100-20-A-PPS-A
EAN/GTIN:
     4052568225551
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Hub = 20mm
Bohrung = 100mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ADN
Modellnummer = 577201

Der Festo doppeltwirkende kompakte Zylinder gemäß ISO 21287, geeignet für gefilterte und geschmierte Druckluft sowie nicht geschmierte Luft, die aufgrund dessen eine selbstjustierende pneumatische Endlagendormungdämpfung verwendet, um Lärm und Vibrationen zu reduzieren, Verlängert die Lebensdauer und erhöht die Produktion und Produktivität und wird in jeder beliebigen Position montiert. Seine Hubgröße beträgt 20 mm und M16x1,5 ist ein Gewinde der Kolbenstange, das Schlagenergie in Endstellung 2,5 J hatUmgebungstemperatur: -20 bis 80 °C. 2 - mäßige Korrosionsbelastung
Weitere Informationen:
Hub:
20mm
Bohrung:
100mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ADN
Modellnummer:
577201
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 2028786, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADN10020APPSA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,44*
€ 129,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,32*
€ 132,64*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 113,23*
€ 137,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,35*
€ 244,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,60*
€ 287,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.