Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-100-20-A-PPS-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568225551
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577201
EAN/GTIN:
     4052568225551
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADN-100-20-A-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ADN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Innengewinde | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991217
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Entspricht Norm:
ISO 21287
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Druckguss | beschichtet
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
100 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Dämpfungslänge:
|MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ADN-100-20-A-PPS-A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 129,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,00*
€ 132,64*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 113,82*
€ 137,77*
Frei Haus
ab € 199,30*
€ 244,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.