| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2028953 Herst.-Nr.: ADN-25-50-A-PPS-A EAN/GTIN: 4052568104733 |
| |
|
| | |
| Hub = 50mm Bohrung = 25mm Ausführung = Zweifach Serie = ADN Modellnummer = 577188
Der Festo doppeltwirkende kompakte Zylinder gemäß ISO 21287, geeignet für gefilterte und geschmierte Druckluft sowie nicht geschmierte Luft, die aufgrund dessen eine selbstjustierende pneumatische Endlagendormungdämpfung verwendet, um Lärm und Vibrationen zu reduzieren, Verlängert die Lebensdauer und erhöht die Produktion und Produktivität und wird in jeder beliebigen Position montiert. Seine Hubgröße beträgt 50 mm und M8 ist ein Gewinde der Kolbenstange, das Schlagenergie in den Endpositionen 0,2 J hatUmgebungstemperatur: -20 bis 80 °C. 2 - mäßige Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Hub: | 50mm | Bohrung: | 25mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | ADN | Modellnummer: | 577188 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 2028953, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADN2550APPSA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,92* | € 47,75* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,75* | € 48,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 39,07* | € 50,87* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 69,08* | € 88,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|