| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568104733 Herst.-Nr.: 577188 EAN/GTIN: 4052568104733 |
| |
|
| | |
| Kompaktzylinder ADN-25-50-A-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | ADN | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Befestigungsart: | wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Innengewinde | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991217 | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PUR) | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Entspricht Norm: | ISO 21287 | Werkstoff Deckel: | Aluminium | eloxiert | Dämpfung: | selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Hub: | |MM | Kolben-Ø: | 25 mm | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | |N | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Dämpfungslänge: | |MM | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | |N | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | |G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | |G | Varianten: | einseitige Kolbenstange | Werkstoff Zylinderrohr: | Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert | Kolbenstangengewinde: | M8 | Kolbenstangenende: | Außengewinde | Aufprallenergie in den Endlagen: | |J | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | |G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | |G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 35,63* | € 47,37* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,62* | € 48,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,03* | € 50,49* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 68,91* | € 88,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|