| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029412 Herst.-Nr.: MS12-AGH EAN/GTIN: 4052568087982 |
| |
|
| | |
| Für Hersteller Serie = ms Zubehörtyp = Befestigungssatz Serie = MS
Das Festo Sub-BASE-SET MS12-AGH aus der MS-Serie mit G-Gewinde. Es ist ein Adapter für pneumatischen Anschluss. Das Produkt verfügt über Betriebsmittel-Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010 [7:4:4].Größe Maxi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition senkrecht +/- 5° Filtrationsgrad: 40 μm Weitere Informationen: | | Für Hersteller Serie: | ms | Zubehörtyp: | Befestigungssatz | Serie: | MS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2029412, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luftaufbereitungszubehör, Festo, MS12AGH, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Preparation Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,68* | € 34,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,01* | € 35,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,91* | € 37,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 39,74* | € 51,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,10* | € 58,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|