| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70308197 Herst.-Nr.: 537137 EAN/GTIN: 4052568087982 |
| | |
|
| | |
| Anschlussplatte-SET MS12-AGH der MS-Reihe, mit G-Gewinde. Baugröße=12, Baureihe=MS, Einbaulage=beliebig, Betriebsmedium=Luftqualitätsklasse 5:7:- nach DIN ISO 8573-1, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | G1 1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1 1/2 | Typ-Kurzzeichen: | MS12-AGH | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,68* | € 34,43* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,01* | € 35,35* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,91* | € 37,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 39,74* | € 51,50* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 44,10* | € 58,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|