Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DZF-50-10-A-P-A 161293, G 1/4 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 50mm / Hub 10mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2029497
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DZF-50-10-A-P-A
EAN/GTIN:
     4052568128975
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Hub = 10mm
Bohrung = 50mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DZF-50-10-A-P-A
Länge = 100mm
Druckluftanschluss = G 1/4
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Elastisch
Abmessungen = 100 x 38 x 102mm
Breite = 38mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 102mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Der Festo Flachzylinder DZF-50-10-A-P-A nicht drehbar, für Positionserfassung, mit elastischen Dämpfungsringen in Endpositionen. Es verfügt über verschiedene Montageoptionen, mit oder ohne zusätzliche Montagekomponenten.Hub: 10 mm Kolbendurchmesser (* 50 mm, * Äquivalenter Durchmesser) Max. Winkelausschlag der Kolbenstange +/- 0,5 Grad Dämpfung P: Flexible Dämpfungsringe/Platten an beiden Enden Montageposition beliebig
Weitere Informationen:
Hub:
10mm
Bohrung:
50mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DZF-50-10-A-P-A
Länge:
100mm
Druckluftanschluss:
G 1/4
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Elastisch
Abmessungen:
100 x 38 x 102mm
Breite:
38mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
102mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, 2029497, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZF5010APA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 177,55*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 148,18*
€ 177,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,82*
€ 194,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 194,14*
€ 239,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 232,59*
€ 275,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,57*
€ 268,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,52*
€ 244,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.