Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZF-50-10-A-P-A DZF-50-10-A-P-A (161293) Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006810
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161293
EAN/GTIN:
     4052568128975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
DZF-50-10-A-P-A DZF-50-10-A-P-A (161293) Flachzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
10 MM
Kolben-Durchmesser:
50 mm, äquivalenter Durchmesser
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±:
0,5 DEG
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Ovalkolben
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Max. Drehmoment der Verdrehsicherung:
1,2 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
990 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
1.178 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
219 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
64 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
854 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
25 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Produktgewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, DZF-50-10-A-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 177,55*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 148,18*
€ 177,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,82*
€ 194,98*
Frei Haus
ab € 194,14*
€ 239,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 232,59*
€ 275,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,79*
€ 211,5701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,87*
€ 210,4753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,05*
€ 201,1695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,18*
€ 176,3342
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.