| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029723 Herst.-Nr.: ESBF-BS-32-400-10P EAN/GTIN: 4052568278250 |
| |
|
| | |
| Betätigungselementtyp = Stangen-Linearantrieb Hublänge max. = 400mm Serie = ESBF
Der elektrische Zylinder der Festo Serie ESBF ist ein Linearantrieb mit Kugelgewindetrieb für Näherungssensor. Er verfügt über eine elektrisch betätigte Spindel, die die Drehbewegung des Motors in eine lineare Bewegung der Kolbenstange umwandelt. Ein Kolbenstangengewinde ist M10x1.25.Größe = 32 Hub = 400 mm Umkehrspiel = 40 μm Weitere Informationen: | | Betätigungselementtyp: | Stangen-Linearantrieb | Hublänge max.: | 400mm | Serie: | ESBF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Kugelumlaufführung, Elektro-Zylinder, Elektrozylinder, Linearantrieb, Linearmotor, normzylinder festo, abstreifer, 2029723, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ESBFBS3240010P, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 786,42* | € 862,16* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 826,30* | € 924,48* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 866,38* | € 948,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 947,95* | € 1.026,87* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 977,76* | € 1.092,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|