Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrozylinder mit Spindelantrieb, Kugelkopfschraube, 400mm, 1kN, 1.1m/s, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170351
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ESBF-BS-32-400-10P
EAN/GTIN:
     4052568278250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
ISO-Zylinder
Normzylinder
Elektrozylinder mit Spindelantrieb, Typ=ESBF-BS-32-400-10P, Alternative (Alias)=8022568, Beschleunigung=15 m/s², Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=45 mm, Hublänge=400 mm, Höhe=45 mm, Kabellänge=-888, Länge=186 mm, Max. Geschwindigkeit=1.1 m/s, Positioniergenauigkeit=10 µm, Scherkraft=1 kN, Funktionsweise=Kugelkopfschraube, Schutzart=IP40, Serien=ESBF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
2150 g
Tiefe:
590 mm
Bruttogewicht:
2150 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8479907099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 786,57*
€ 875,61*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 827,44*
€ 937,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,98*
€ 961,46*
Lager 115
Frei Haus
ab € 944,86*
€ 1.039,77*
Frei Haus
ab € 982,13*
€ 1.105,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,77*
€ 1.237,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,15*
€ 1.218,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,12*
€ 1.179,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,87*
€ 1.155,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,86*
€ 1.124,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.