Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESBF-BS-32-400-10P Elektrozylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESBF-BS-32-400-10P Elektrozylinder
Bild für ESBF-BS-32-400-10P Elektrozylinder
Herstellerlogo für ESBF-BS-32-400-10P Elektrozylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70311123
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8022568
EAN/GTIN:
     4052568278250
Datenblatt DE für ESBF-BS-32-400-10P Elektrozylinder
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
ISO-Zylinder
Normzylinder
Elektrozylinder ESBF-BS-32-400-10P mit Kugelgewindetrieb, elektrisch angetriebener Spindel welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt. Arbeitshub=400 mm, Baugröße=32, Hub=400 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Reversierspiel=40 µmsierspiel=40 µm
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Baugröße:
32
Befestigungsart:
oder Zubehör
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Konstruktiver Aufbau:
Elektrozylinder mit Kugelumlaufgewinde
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Motorart:
Servomotor
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
D32
Schutzart:
IP40
Spindel-Typ:
Kugelumlaufspindel
Symbol:
00991941
Typ-Kurzzeichen:
ESBF
Verdrehsicherung/Führung:
gleitgeführt
Werkstoff Deckel:
gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff Spindel:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Spindelmutter:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 784,37*
€ 876,70*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 829,15*
€ 939,13*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,68*
€ 962,81*
Frei Haus
ab € 943,74*
€ 1.041,39*
Frei Haus
ab € 977,85*
€ 1.107,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,81*
€ 1.145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,53*
€ 1.129,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,46*
€ 1.088,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,10*
€ 1.065,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,68*
€ 1.030,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.