Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VPP Pneumatikregler G1/8 0.2bar 2bar 4bar 380l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030396
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N
EAN/GTIN:
     4052568180096
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/8
Ausgangsdruck max. = 2bar
Ausgangsdruck min. = 0.2bar
Eingangsdruck max. = 4bar
Serie = VPP
Durchflussmenge typ. = 380l/min
Modellnummer = 542236

Der modulare Festo VPPM-Proportionaldruckregler ist ein 3-Wege-Inline-Ventildesign mit G1/8-Gewindeanschluss und zweistufigem Steuerschaltkreis für Stabilität. Der Druckbereich beträgt bis zu 2 bar.Druckbeaufschlagung - 6 mm Nenndurchmesser, Auslass - 4,5 mm Montageposition - beliebig
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/8
Ausgangsdruck max.:
2bar
Ausgangsdruck min.:
0.2bar
Eingangsdruck max.:
4bar
Serie:
VPP
Durchflussmenge typ.:
380l/min
Modellnummer:
542236
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregelventil, Proportional-Druckregler, Proportionaldruckregler, druckluftregler festo, druckluftregler, 2030396, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, VPPM6LL1G180L2HA4N, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,71*
€ 424,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 360,90*
€ 425,29*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,54*
€ 444,20*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 399,64*
€ 456,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,29*
€ 506,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,61*
€ 504,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,24*
€ 487,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,85*
€ 455,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.