Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VPP Pneumatikregler G1/8 0.1bar 10bar 11bar 1400l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030464
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1
EAN/GTIN:
     4052568198268
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/8
Ausgangsdruck max. = 10bar
Ausgangsdruck min. = 0.1bar
Eingangsdruck max. = 11bar
Serie = VPP
Durchflussmenge typ. = 1400l/min
Modellnummer = 554040

Der modulare Festo VPPM-Proportionaldruckregler ist ein 3-Wege-Inline-Ventildesign mit G1/8-Gewindeanschluss und zweistufigem Steuerschaltkreis für Stabilität. Der Druckbereich beträgt bis zu 10 bar.Druckbeaufschlagung - 6 mm Nenndurchmesser, Auslass - 4,5 mm Montageposition - beliebig
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/8
Ausgangsdruck max.:
10bar
Ausgangsdruck min.:
0.1bar
Eingangsdruck max.:
11bar
Serie:
VPP
Durchflussmenge typ.:
1400l/min
Modellnummer:
554040
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregelventil, Proportional-Druckregler, Proportionaldruckregler, druckluftregler festo, druckluftregler, 2030464, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, VPPM6LL1G180L10HV1PS1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,13*
€ 473,25*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,18*
€ 473,77*
3 Tage
14
€ 5,90*
ab € 428,92*
€ 486,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 498,10*
€ 581,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,07*
€ 691,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,24*
€ 686,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,78*
€ 659,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,57*
€ 617,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,10*
€ 592,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.