Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VPP Pneumatikregler G1/8 0.06bar 6bar 8bar 900l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030465
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-LK-S1
EAN/GTIN:
     4052568278977
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/8
Ausgangsdruck max. = 6bar
Ausgangsdruck min. = 0.06bar
Eingangsdruck max. = 8bar
Serie = VPP
Durchflussmenge typ. = 900l/min
Modellnummer = 8024259

Der modulare Festo VPPM-Proportionaldruckregler ist ein 3-Wege-Inline-Ventildesign mit G1/8-Gewindeanschluss und zweistufigem Steuerschaltkreis für Stabilität. Der Druckbereich beträgt bis zu 6 bar.Druckbeaufschlagung - 6 mm Nenndurchmesser, Auslass - 4,5 mm Montageposition - beliebig
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/8
Ausgangsdruck max.:
6bar
Ausgangsdruck min.:
0.06bar
Eingangsdruck max.:
8bar
Serie:
VPP
Durchflussmenge typ.:
900l/min
Modellnummer:
8024259
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregelventil, Proportional-Druckregler, Proportionaldruckregler, druckluftregler festo, druckluftregler, 2030465, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, VPPM6LL1G180L6HLKS1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,59*
€ 485,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 415,38*
€ 485,93*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,68*
€ 507,43*
1 Tag
55
€ 5,90*
ab € 456,85*
€ 520,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,93*
€ 578,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,21*
€ 575,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,73*
€ 554,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,28*
€ 517,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,38*
€ 494,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.