Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VPPM Pneumatikregler G1/4 0.06bar 6bar 8bar 1750l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030527
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1
EAN/GTIN:
     4052568217815
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/4
Ausgangsdruck max. = 6bar
Ausgangsdruck min. = 0.06bar
Eingangsdruck max. = 8bar
Serie = VPPM
Durchflussmenge typ. = 1750l/min
Modellnummer = 571300

Der modulare Festo VPPM Proportionaldruckregler ist ein 3-Wege-Flanschventil mit G1/4-Gewindeanschluss. Der Druckbereich beträgt bis zu 6 bar.Druckbeaufschlagung - 8 mm Nenndurchmesser, Auslass - 7 mm Montageposition - beliebig
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Ausgangsdruck max.:
6bar
Ausgangsdruck min.:
0.06bar
Eingangsdruck max.:
8bar
Serie:
VPPM
Durchflussmenge typ.:
1750l/min
Modellnummer:
571300
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregelventil, Proportional-Druckregler, Proportionaldruckregler, druckluftregler festo, druckluftregler, 2030527, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, VPPM8LL1G140L6HA4PS1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,45*
€ 652,28*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,38*
€ 652,99*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 596,81*
€ 669,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 691,34*
€ 797,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,90*
€ 949,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,48*
€ 932,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,51*
€ 882,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,28*
€ 835,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,34*
€ 822,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.