Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo D Pneumatikregler G1/2 0.5bar 12bar 16bar 3500l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030533
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LRS-1/2-D-I-MIDI
EAN/GTIN:
     4052568153793
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/2
Ausgangsdruck max. = 12bar
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Eingangsdruck max. = 16bar
Serie = D
Durchflussmenge typ. = 3500l/min
Modellnummer = 194643

Der Druckregler der Festo D-Serie verfügt über ein pneumatisches Anschlussgewinde G1/2 mit verriegelbarem Reglerkopf. Es handelt sich um eine direkt gesteuerte Membranregler-Designstruktur mit Manometer. Er hat einen Betriebsdruck von bis zu 12 bar.Größe = Midi Betätigungselementverriegelung = Drehknopf mit Verriegelung Montageposition = beliebig
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Ausgangsdruck max.:
12bar
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Eingangsdruck max.:
16bar
Serie:
D
Durchflussmenge typ.:
3500l/min
Modellnummer:
194643
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, 2030533, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, LRS12DIMIDI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 130,27*
€ 153,21*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,08*
€ 154,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,78*
€ 180,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 166,58*
€ 192,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 205,54*
€ 243,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.