Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo D 40μm Pneumatik-Filter, Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030707
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LF-D-MAXI-A
EAN/GTIN:
     4052568152284
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Filtergröße = 40µm
Ablass-Typ = Automatik
Serie = D

Der Filter der Serie D von Festo hat eine maximale Größe mit Metallschalenschutz, der vollständig automatisch abtropfen kann. Er wird in vertikaler +/- 5°-Position mit maximalem Kondensatvolumen von 80 cm3 montiert, ohne Gewindeanschlussplatte mit FRB-Gewindestift, 40 μm Filtration.Umgebungstemperatur: 5 bis 60 °C. Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Filtergröße:
40µm
Ablass-Typ:
Automatik
Serie:
D
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, druckluftfilter 40µm, 2030707, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Filter, Festo, LFDMAXIA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,15*
€ 146,46*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 144,89*
€ 173,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 194,01*
€ 237,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 226,84*
€ 267,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.