| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568152284 Herst.-Nr.: 192556 EAN/GTIN: 4052568152284 |
| |
|
| | |
| Filter LF-D-MAXI-A ohne Gewindeanschlussplatten. Filterfeinheit 40 µm, mit Schutzkorb und automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=vollautomatisch Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | LF | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] | Inerte Gase | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Baugröße: | Maxi | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | Leitungseinbau | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991520 | Konstruktiver Aufbau: | Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider | Lagertemperatur: | ;; GC | Filterfeinheit: | |MIM | Werkstoff Filter: | PE | Kondensatablass: | vollautomatisch | Baureihe: | D | Max. Kondensatmenge: | |ML | Schalenschutz: | Metallschutzkorb | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] | Inerte Gase | Werkstoff Schale: | PC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,76* | € 145,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,56* | € 172,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,03* | € 234,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 228,50* | € 264,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|