| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030783 Herst.-Nr.: GBS-32 EAN/GTIN: 4052568020484 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 32mm Serie = GB-32 Produkttyp = Drehpunktstift
Der Festo Drehstift GBS-32 für die drehbare Montage von ESW- und DSW-Zylindern. Es hat die Korrosionsbeständigkeit CRC 2, die eine mäßige Korrosionsbelastung aufweist.Gewindegröße 32 Produktgewicht: 13 g. Materialhinweis: Frei von Kupfer und PTFE Materialmontage Gehäuse aus gehärtetem Stahl Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 32mm | Serie: | GB-32 | Produkttyp: | Drehpunktstift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 6432, splintbolzen, 2030783, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, GBS32, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,13* | € 10,29* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,47* | € 10,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 7,64* | € 10,75* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,82* | € 11,36* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,18* | € 12,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|