| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031297 Herst.-Nr.: LOE-D-MAXI EAN/GTIN: 4052568152406 |
| |
|
| | |
| Serie = D Durchflussrate max. = 10l/min
Der Schmierstoff der Festo D-Serie ist ein proportionales Standard-Sprühnebeldesign ohne Gewindestift mit präziser Ölmessung und Metallschüsselschutz. Die Ölnebelkomponente ist proportional zur Druckluftdurchflussmenge.Größe = max Montageposition = vertikal +/- 5° Maximale Ölkapazität = 190 cm3 Weitere Informationen: | | Serie: | D | Durchflussrate max.: | 10l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Öler, Pneumatiköler, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit festo, druckluftöler, 2031297, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Öler, Festo, LOEDMAXI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Lubricators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 88,40* | € 110,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 107,47* | € 130,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 108,22* | € 131,47* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,07* | € 174,69* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 169,29* | € 200,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|