Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOE-D-MAXI Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568152406
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192577
EAN/GTIN:
     4052568152406
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftöler
Nebel-Öler
Öler LOE-D-MAXI ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen, mit Metallschutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=190 cm3
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LOE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Maxi
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991532
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Lagertemperatur:
;; GC
Baureihe:
D
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Max. Ölfüllmenge:
|CCM
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion:
|L2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,40*
€ 110,78*
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 107,47*
€ 130,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 108,22*
€ 131,47*
Frei Haus
ab € 141,07*
€ 174,69*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 169,29*
€ 200,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.