| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031424 Herst.-Nr.: VABM-P1-SF-G14-4-P3 EAN/GTIN: 4052568180256 |
| |
|
| | |
| Serie = VABM Typ = Verteiler
Der Festo VABM-Montage-Steckverbinderblock ist für den Proportionaldruckregler VPPM geeignet. Dieser Verteilerblock besteht aus einer Aluminiumlegierung in Schmiedeform.CRC-Typ = 2 (mäßige Korrosionsbelastung) Produktgewicht = 1565 g. Weitere Informationen: | | Serie: | VABM | Typ: | Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Anschlussblock, Proportional-Druckregelventil, Proportional-Druckregler, Proportionaldruckregler, Ventilverteiler, druckluftregler festo, pneumatik anschlussblock, 2031424, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABMP1SFG144P3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,81* | € 105,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 84,26* | € 105,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,71* | € 108,59* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,66* | € 128,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|