| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031471 Herst.-Nr.: DHPS-10-A-NO EAN/GTIN: 4052568229153 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Finger = 2 Greif Typ = Parallel Ausführung = Zweifach Serie = DHPS Betriebsdruck max. = 8 bar
Der Festo Parallelgreifer DHPS-10-A-NO verfügt über doppeltwirkende Funktion und Gleitlagerführung. Er verfügt über einfachwirkende oder mit Greifkraftpufferung.Größe: 10 Hub pro Greiferbacke 3 mm Max. Austauschgenauigkeit< = 0,2 mm Max. Winkel Greiferflankenspiel axial< 0,5 Grad Max. Zangenflankenspiel Sz< 0,02 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Finger: | 2 | Greif Typ: | Parallel | Ausführung: | Zweifach | Serie: | DHPS | Betriebsdruck max.: | 8 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, 2031471, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Greifer, Festo, DHPS10ANO, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Grippers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 281,69* | € 325,26* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,86* | € 367,95* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,06* | € 383,38* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 369,04* | € 436,60* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 441,79* | € 504,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|