Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHPS-10-A-NO Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DHPS-10-A-NO Parallelgreifer
Bild für DHPS-10-A-NO Parallelgreifer
Herstellerlogo für DHPS-10-A-NO Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322155
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1254041
EAN/GTIN:
     4052568229153
Datenblatt DE für DHPS-10-A-NO Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer DHPS-10-A-NO Baugröße=10, Hub pro Greifbacken=3 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Greifkraftsicherung:
beim Öffnen
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00995947
Typ-Kurzzeichen:
DHPS
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Gehäuse:
harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, 2-finger parallelgreifer, DHPS-10-A-NO|Parallelgreifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 280,73*
€ 324,90*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,84*
€ 367,36*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,40*
€ 382,70*
Frei Haus
ab € 368,69*
€ 434,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 443,77*
€ 503,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,99*
€ 454,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,83*
€ 431,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,40*
€ 397,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.