Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rp 1 1/4Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing vernickelt 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035920
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VAPB-11/4-F-40-F0405
EAN/GTIN:
     4052568086794
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
ISO-Zylinder
Normzylinder
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Messing verchromt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = Rp
Gewindegröße = 1 1/4Zoll
Pressfitting Größe = 40mm
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Betriebsdruck = 40bar

Das pneumatische 2-Wege-Kugelventil der Festo VAPB-Serie ist ein Zylinder mit Innengewinde des 1/4-Rp1-Anschlusses. Das Ventil besteht aus Messing mit F0405-Top Flanschausführung. Er hat einen Nennventildruck von PN 40.Art der Betätigung = mechanisch Dichtungsprinzip = weich Montageposition = beliebig Montageart = Leitungsinstallation
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Messing verchromt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
Rp
Gewindegröße:
1 1/4Zoll
Pressfitting Größe:
40mm
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Betriebsdruck:
40bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn messing innengewinde, iso zylinder, iso-zylinder festo, 2035920, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Festo, VAPB114F40F0405, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 8,90*
ab € 33,34*
€ 43,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,31*
€ 46,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,66*
€ 46,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,43*
€ 48,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.