Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Kugelventil 2-Wege aus Edelstahl 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036005
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15
EAN/GTIN:
     4052568275587
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Edelstahl
Pressfitting Größe = 20mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebsdruck = 20bar

Das Festo VZBF-Handbetätigte pneumatische Kugelventil besteht aus Edelstahl mit einer Nennbreite von 3/4 Zoll. Er verfügt über eine 2/2-Wege-Ventilfunktion.Art der Betätigung = mechanisch Dichtungsprinzip = weich Montageposition = beliebig Montageart = Leitungsinstallation
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Edelstahl
Pressfitting Größe:
20mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebsdruck:
20bar
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, festo kugelhahn edelstahl, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, 2036005, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Festo, VZBF34P120D2F0304V15V15, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,39*
€ 119,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,50*
€ 119,87*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,38*
€ 124,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 133,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.