Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15 Kugelhahn
Bild für VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15 Kugelhahn
Herstellerlogo für VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15 Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     4065-70314820
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4810852
EAN/GTIN:
     4052568275587
Datenblatt DE für VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15 Kugelhahn
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15 Edelstahl, 2/2- Wege, Nennweite 3/4", Kopfflansch F0507, PN20, ANSI class150. Konstruktiver Aufbau=2-Wege-Kugelhahn, Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbauau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Flansch nach ANSI B16.5 Klasse 150
Basierend auf Norm:
ISO 5211
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Flanschbohrbild:
F0304
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Nennweite DN:
20
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991458
Ventilfunktion:
2/2
Werkstoff Dichtungen:
PTFE
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoff Kugel:
Edelstahlguss
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Zulassung:
CRN
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, festo kugelhahn edelstahl, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15|Kugelhahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,39*
€ 119,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,50*
€ 119,87*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,38*
€ 124,83*
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 133,51*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.