Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15 VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15 (4810852) Kugelh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070819
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4810852
EAN/GTIN:
     4052568275587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15 VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15 (4810852) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
Flansch nach ANSI B16.5 Klasse 150
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Flanschbohrbild:
F0304
Innen-Durchmesser:
20 MM
Nennweite DN:
20
Ventilfunktion:
2/2
Strömungsrichtung:
reversibel
Nenndruck Armatur:
20
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN:
10 NM
Basierend auf Norm:
ISO 5211, ANSI B16.5 Klasse 150
Medium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten, Wasser, Dampf
Mediumstemperatur:
-20 bis 200 GC
Durchfluss Kv:
15,6 M3/H
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Dichtungen:
FPM, PCTFE, PTFE, Grafit
Werkstoff Kugel:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Produktgewicht:
1.950 G
Zulassung:
API607, CRN
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, festo kugelhahn edelstahl, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-V15V15, Festo-Originalteile, Kugelhähne, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,39*
€ 119,73*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,50*
€ 119,87*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,38*
€ 124,83*
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 133,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,87*
€ 142,6453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,60*
€ 141,134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,44*
€ 134,9936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,89*
€ 134,3391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,645
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.