Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.45mm Düse, 6.2l/min, bis 4.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036201
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-05-H-T3-PI4-VI4-RO1
EAN/GTIN:
     4052568079949
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Ejektor Pneumatik
Saugstrom max. = 6.2l/min
Vakuumdruck max. = 4.5bar
Düsendurchmesser = 0.45mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 1 to 8bar

Die Festo VN-Serie von Vakuumgeneratorenserie ist Standard, mit hohem Vakuum und 14 mm Breite mit T-Form mit Innengewinde. Die Nenndüsengröße beträgt 0,45 mm mit maximaler Saugleistung 6,2 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
6.2l/min
Vakuumdruck max.:
4.5bar
Düsendurchmesser:
0.45mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
1 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, 2036201, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN05HT3PI4VI4RO1, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 8,90*
ab € 25,16*
€ 33,55*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,87*
€ 35,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,79*
€ 45,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.