Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.45mm Düse, 6.1l/min, bis 6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036206
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-05-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2
EAN/GTIN:
     4052568080044
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Saugstrom max. = 6.1l/min
Vakuumdruck max. = 6bar
Düsendurchmesser = 0.45mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 1 to 8bar

Die Festo VN-Serie von Vakuumgeneratorenserie ist in Reihe, mit hohem Vakuum und 14 mm Breite mit Steckverbinder. Die Nenndüsengröße beträgt 0,45 mm mit maximaler Saugleistung 6,2 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
6.1l/min
Vakuumdruck max.:
6bar
Düsendurchmesser:
0.45mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
1 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, vakuum ejektor, 2036206, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN05MT3PQ2VQ2RQ2, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,35*
€ 27,36*
2 Tage
6
€ 8,90*
ab € 21,29*
€ 27,39*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,01*
€ 28,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,57*
€ 37,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.