| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036247 Herst.-Nr.: VN-05-M-I2-PQ1-VT1 EAN/GTIN: 4052568080327 |
| |
|
| | |
| Saugstrom max. = 6.1l/min Vakuumdruck max. = 6bar Düsendurchmesser = 0.45mm Serie = VN Eingangsdruck max. = 6bar Betriebsdruck = 1 to 8bar
Die Festo VN-Serie von Vakuumgeneratorenserie ist Standard, mit hohem Vakuum und 14 mm Breite mit Steckverbinder und Steckhülse. Die Nenndüsengröße beträgt 0,45 mm mit maximaler Saugleistung 6,1 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C. Frei von Kupfer und PTFE Weitere Informationen: | | Saugstrom max.: | 6.1l/min | Vakuumdruck max.: | 6bar | Düsendurchmesser: | 0.45mm | Serie: | VN | Eingangsdruck max.: | 6bar | Betriebsdruck: | 1 to 8bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, 2036247, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN05MI2PQ1VT1, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,38* | € 30,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 21,36* | € 30,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,84* | € 31,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,96* | € 35,71* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,72* | € 39,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|