Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VN-05-M-I2-PQ1-VT1 VN-05-M-I2-PQ1-VT1 (193587) Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008400
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193587
EAN/GTIN:
     4052568080327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
VN-05-M-I2-PQ1-VT1 VN-05-M-I2-PQ1-VT1 (193587) Vakuumsaugdüse
Weitere Informationen:
Nennweite Lavaldüse:
0,45 MM
Rastermaß:
10,0 MM
Einbaulage:
beliebig
Ejektorcharakteristik:
Inline, hohes Vakuum
Konstruktiver Aufbau:
gerade Form
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom:
6,3 BAR
Betriebsdruck:
1 bis 8 BAR
Betriebsdruck für max. Vakuum:
6,0 BAR
max. Vakuum:
86 PRZ
Nennbetriebsdruck:
6 BAR
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre:
6,1 L/MIN
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck:
4,70 S
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
0 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
8 G | 0,0077 KG
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-4
Pneumatischer Anschluss 3:
nicht gefasst
Vakuumanschluss:
Steckhülse QS-4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Gehäuse:
POM-verstärkt
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung:
Messing, vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, VN-05-M-I2-PQ1-VT1, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,26*
€ 29,76*
Lager 955
1
€ 8,90*
ab € 21,28*
€ 29,77*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,99*
€ 30,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 25,77*
€ 35,13*
€ 8,95*
ab € 28,74*
€ 39,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,0229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.