Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.45mm Düse, 13.6l/min, bis 5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036278
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-05-L-T3-PI4-VI4-RO1-A
EAN/GTIN:
     4052568088033
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Ejektor Pneumatik
Saugstrom max. = 13.6l/min
Vakuumdruck max. = 5bar
Düsendurchmesser = 0.45mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 1 to 8bar

Der Vakuumgenerator der Festo VN-Serie wird mit einem Standard-Auswurfimpuls, einer hohen Saugleistung und einer Breite von 18 mm mit T-Form mit Innengewinde und offenem Schalldämpfer verwendet. Die Nenndüsengröße beträgt 0,45 mm mit maximaler Saugleistung 13,6 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
13.6l/min
Vakuumdruck max.:
5bar
Düsendurchmesser:
0.45mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
1 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, 2036278, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN05LT3PI4VI4RO1A, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,85*
€ 71,20*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 54,91*
€ 71,27*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,88*
€ 74,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,71*
€ 95,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.