| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036280 Herst.-Nr.: VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 EAN/GTIN: 4052568080242 |
| |
|
| | |
| Saugstrom max. = 38.8l/min Vakuumdruck max. = 6.2bar Düsendurchmesser = 0.7mm Serie = VN Eingangsdruck max. = 6bar Betriebsdruck = 1 to 8bar
Die Festo VN-Serie von Vakuumgeneratorenserie ist Standard, hohe Saugleistung und 14 mm Breite mit T-Form mit Steckverbinder und offenem Schalldämpfer. Die Nenndüsengröße beträgt 0,7 mm mit maximaler Saugleistung von 38,8 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C. Frei von Kupfer und PTFE Weitere Informationen: | | Saugstrom max.: | 38.8l/min | Vakuumdruck max.: | 6.2bar | Düsendurchmesser: | 0.7mm | Serie: | VN | Eingangsdruck max.: | 6bar | Betriebsdruck: | 1 to 8bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, 2036280, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN07LT3PQ2VQ2RO1, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,32* | € 35,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,44* | € 35,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,17* | € 36,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,51* | € 37,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 38,57* | € 51,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|