Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.95mm Düse, 41.5l/min, bis 5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036283
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-10-L-T3-PI4-VI4-RO1-A
EAN/GTIN:
     4052568165345
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Ejektor Pneumatik
Saugstrom max. = 41.5l/min
Vakuumdruck max. = 5bar
Düsendurchmesser = 0.95mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 1 to 8bar

Der Vakuumgenerator der Festo VN-Serie wird im Auswurfimpuls verwendet, der Standard, eine hohe Saugleistung und eine Breite von 14 mm mit T-Form ist, die ein Innengewinde und einen offenen Schalldämpfer hat. Die Nenndüsengröße beträgt 0,95 mm mit maximaler Saugleistung von 41,5 l/min und ist in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
41.5l/min
Vakuumdruck max.:
5bar
Düsendurchmesser:
0.95mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
1 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, 2036283, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN10LT3PI4VI4RO1A, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,32*
€ 96,86*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 77,30*
€ 96,97*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,89*
€ 101,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,83*
€ 130,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.