Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.7mm Düse, 30.9l/min, bis 4bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036300
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
EAN/GTIN:
     4052568086190
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Ejektor Pneumatik
Saugstrom max. = 30.9l/min
Vakuumdruck max. = 4bar
Düsendurchmesser = 0.7mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 1 to 8bar

Der Vakuumgenerator der Festo VN-Serie wird im Auswurfimpuls verwendet, der Standard, eine hohe Saugleistung und eine Breite von 14 mm mit T-Form ist, die über einen Steckverbinder und einen offenen Schalldämpfer verfügt. Die Nenndüsengröße beträgt 0,7 mm mit maximaler Saugleistung 30,9 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
30.9l/min
Vakuumdruck max.:
4bar
Düsendurchmesser:
0.7mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
1 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, 2036300, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN07LT3PQ2VQ2RO1A, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,10*
€ 75,75*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 59,95*
€ 75,83*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,54*
€ 79,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,42*
€ 103,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.