Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo D Pneumatikregler G1/4 0.5bar 7bar 16bar 1800l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036569
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LRB-1/4-D-7-O-K4-MINI
EAN/GTIN:
     4052568163266
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/4
Ausgangsdruck max. = 7bar
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Eingangsdruck max. = 16bar
Serie = D
Durchflussmenge typ. = 1800l/min
Modellnummer = 528984

Die Festo Druckregler-Kombination LRB-1/4-D-7-O-K4-MINI mit Anschlusskit, Unterteil und Montagehalterungen, Block mit 2, 3, 4 oder 5 Druckreglern, ohne Manometer.Größe Mini Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition beliebig Designstruktur (* direkt gesteuerter Membranregler, * mit durchgeschleifter Druckluftversorgung)
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Ausgangsdruck max.:
7bar
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Eingangsdruck max.:
16bar
Serie:
D
Durchflussmenge typ.:
1800l/min
Modellnummer:
528984
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, 2036569, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, LRB14D7OK4MINI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,28*
€ 216,33*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 218,72*
€ 256,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,89*
€ 258,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 291,66*
€ 349,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,81*
€ 416,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,36*
€ 400,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.