Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo D Pneumatikregler G1/4 0.5bar 7bar 16bar 2200l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036577
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LRS-1/4-D-7-MIDI
EAN/GTIN:
     4052568153670
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/4
Ausgangsdruck max. = 7bar
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Eingangsdruck max. = 16bar
Serie = D
Durchflussmenge typ. = 2200l/min
Modellnummer = 194630

Der Festo Druckregler LRS-1/4-D-7-MIDI mit verriegelbarem Reglerkopf, Betriebsdruck bis zu 7 bar. Auch für Frontplattenmontage geeignet, verfügt er über zwei Manometer-Anschlüsse für verschiedene Montageoptionen. Gute Regeleigenschaften mit minimaler Druckhysterese.Größe Midi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit integrierter Verriegelung Montageposition beliebig Designstruktur direkt gesteuerter Membranregler
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Ausgangsdruck max.:
7bar
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Eingangsdruck max.:
16bar
Serie:
D
Durchflussmenge typ.:
2200l/min
Modellnummer:
194630
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, 2036577, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, LRS14D7MIDI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,94*
€ 149,80*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 149,52*
€ 177,85*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 178,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,48*
€ 240,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 234,29*
€ 272,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.