Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo D Pneumatikregler G1/4 0.5bar 7bar 16bar 2200l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036579
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LRS-1/4-D-7-O-MIDI
EAN/GTIN:
     4052568153694
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/4
Ausgangsdruck max. = 7bar
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Eingangsdruck max. = 16bar
Serie = D
Durchflussmenge typ. = 2200l/min
Modellnummer = 194632

Der Festo Druckregler LRS-1/4-D-7-O-MIDI mit verriegelbarem Reglerkopf, Betriebsdruck bis zu 7 bar. Auch für Frontplattenmontage geeignet, verfügt er über zwei Manometer-Anschlüsse für verschiedene Montageoptionen. Gute Regeleigenschaften mit minimaler Druckhysterese.Größe Midi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit integrierter Verriegelung Montageposition beliebig Designstruktur direkt gesteuerter Membranregler
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Ausgangsdruck max.:
7bar
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Eingangsdruck max.:
16bar
Serie:
D
Durchflussmenge typ.:
2200l/min
Modellnummer:
194632
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, 2036579, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, LRS14D7OMIDI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,65*
€ 143,09*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 142,11*
€ 170,49*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,27*
€ 171,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,90*
€ 229,96*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 224,00*
€ 259,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.