Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DSBG-125-80-PPVA-N3 2159625 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 125mm / Hub 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036614
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSBG-125-80-PPVA-N3
EAN/GTIN:
     4052568017170
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 80mm
Bohrung = 125mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSBG-125-80-PPVA-N3
Modellnummer = 2159625

Der Festo ISO-Zylinder hat einen Hub von 80 mm und einen Kolbendurchmesser von 125 mm. Es handelt sich um einen Zylinder auf Standardbasis, doppeltwirkend auf Basis von ISO 15552. Der Faltenbalg schützt die Kolbenstange, die Dichtung und das Lager vor den Auswirkungen einer Vielzahl von Medien, was sich positiv auf die Lebensdauer dieser Komponenten auswirkt.Hub 80 mm Kolbendurchmesser: 125 mm Kolbenstangengewinde M27x2 Dämpfung PPV: Pneumatische Dämpfung an beiden Enden einstellbar Montageposition beliebig
Weitere Informationen:
Hub:
80mm
Bohrung:
125mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSBG-125-80-PPVA-N3
Modellnummer:
2159625
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 15552, 2036614, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSBG12580PPVAN3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,52*
€ 481,60*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 413,98*
€ 482,13*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,44*
€ 506,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 558,32*
€ 657,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,92*
€ 782,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,34*
€ 773,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,90*
€ 718,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,73*
€ 674,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,32*
€ 664,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.