Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBG-125-80-PPVA-N3 DSBG-125-80-PPVA-N3 (2159625) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038634
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2159625
EAN/GTIN:
     4052568017170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSBG-125-80-PPVA-N3 DSBG-125-80-PPVA-N3 (2159625) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
80 MM
Kolben-Durchmesser:
125 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange, Zylinderrohr, Zugstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,2 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
2,5 J
Dämpfungslänge:
45 MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
6.881 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
7363 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
2.245 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
143 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
6.611 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
63 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Alu-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Kolbendichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolben:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstangen-Dichtabstreifer:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferdichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferkolben:
POM
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Mutter:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
POM
Werkstoff Bundmutter:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Zuganker:
hochlegierter Stahl
Produktgewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder festo dnc-125-700, iso zylinder, iso-zylinder festo, DSBG-125-80-PPVA-N3, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,64*
€ 479,05*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 415,92*
€ 479,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,55*
€ 503,98*
Frei Haus
ab € 555,10*
€ 657,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,58*
€ 570,7002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,45*
€ 568,1655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,81*
€ 529,3239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,34*
€ 516,8646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,92*
€ 494,9448
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.