| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037273 Herst.-Nr.: MFH-5/3E-D-3-S-C EAN/GTIN: 4052568116675 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/3 exhausted Betätigungsart = Elektrisch Serie = MFH Montageart = Durchsteckmontage
Das Magnetventil von Festo mit manueller Umgehung ohne Coil oder Buchse und Coil und Buchse des Magnetschalters sollte separat bestellt werden. Er verfügt über einen Kolbenschieber mit sehr Durable Ventil und ist mit 5/3-Ventilfunktion erhältlich. Seine Breite beträgt 65 mm und der verwendete Betriebsdruck bis -0,9 - 16 bar mit einer Standard-Nenndurchflussmenge von 4.600 l/minUmgebungstemperatur: -5 bis 40 °C. Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/3 exhausted | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | MFH | Montageart: | Durchsteckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Magnetspule, Spule für Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil festo, 5/3 wegeventil, 2037273, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, MFH53ED3SC, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,80* | € 258,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 219,36* | € 258,79* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,33* | € 314,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 286,67* | € 333,24* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 316,85* | € 376,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|