| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037316 Herst.-Nr.: J-5/2-3/4-D-4 EAN/GTIN: 4052568112011 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/2 Bistable Betätigungsart = Pneumatisch Serie = J Montageart = Durchsteckmontage
Das pneumatische Ventil von Festo wird mit Befestigungsschrauben und ohne Unterboden verwendet. Er verfügt über einen Kolbenschieber mit einem äußerst Durable Ventil und ist mit 5/2 Biastabilder Funktion mit 76 mm Breite erhältlich. Der verwendete Betriebsdruck von bis zu -0,9-16 bar mit Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 6000 l/minUmgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Produktgewicht: 1800 g. Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/2 Bistable | Betätigungsart: | Pneumatisch | Serie: | J | Montageart: | Durchsteckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, 2037316, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, J5234D4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,58* | € 326,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 286,10* | € 327,35* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,94* | € 401,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 374,95* | € 426,81* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 416,82* | € 485,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|