Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-5/2-3/4-D-4 J-5/2-3/4-D-4 (12462) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009305
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     12462
EAN/GTIN:
     4052568112011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Steuerventil
J-5/2-3/4-D-4 J-5/2-3/4-D-4 (12462) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
pneumatisch
Baubreite:
76 MM
Normalnenndurchfluss:
6.000 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Nennweite:
18,0 MM
Rastermaß:
82 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
keine
ISO-Code:
401
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Schalldruckpegel:
85 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.800 G | 1,9 KG
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte, mit Durchgangsbohrung und Schraube
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Schaltzeit um:
20 MS
Steuerdruck:
2 bis 16 BAR
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Anschluss Steuerluft 14:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Anschluss Steuerluft 12:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,09*
€ 329,70*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 286,81*
€ 330,04*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,83*
€ 401,55*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 377,91*
€ 426,62*
Frei Haus
ab € 417,03*
€ 484,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,04*
€ 392,7476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,32*
€ 385,9408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,92*
€ 373,5648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,37*
€ 363,3903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,81*
€ 341,3039
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.