| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037484 Herst.-Nr.: VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L EAN/GTIN: 4052568168339 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/3 Closed Betätigungsart = Elektrisch Serie = VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L.
Das Festo Magnetventil VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L mit zentralem Stecker, runde Bauform M8x1. Es verfügt über ein standardbasiertes Ventil gemäß ISO 5599-1 und Unterboden. Das Ventil hat einen Doppelmagnet und eine Mittelstellung.Ventilfunktion = 5/3 geschlossen, Betätigungsart = elektrisch, Breite = 26 mm, Betriebsdruck = 3-8 bar, Aufbaustruktur = Kolbenschieber Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/3 Closed | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil festo, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil 24v, 2037484, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VSVABP53CHA11R2L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,37* | € 170,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 143,28* | € 171,17* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,22* | € 191,21* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,13* | € 226,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|